Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 6350, Tipas: 160

Prekės Nr.: 313110 160

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313110 160
Gamintojo numeris 437476
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais spindulinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
  • Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
  • Didelė centrinė kiaurymė.
  • Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
  • Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
  • Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
  • Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
  • Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
  • Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms, kurių sriegis pagal DIN 800. Griebtuvas tvirtinamas varžtais prie flanšo, o šis − ant suklio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekiama:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai