Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis: 160/5mm

Prekės Nr.: 312931 160/5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų skaičius 3 vnt.
Išorinis skersmuo 160 mm
Aukštis be kumštelių 68 mm
Aukštis su kumšteliais 100 mm
Praėjimo skersmuo 42 mm
Kūgio dydis 5
Centro skersmuo 82,5 mm
Sūkių skaičius maks. 4 600 min-1
Su atraminiais varžtais taip
Atraminių varžtų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvas
Medžiaga Plienas
Standartas DIN 702-3
Veikimas rankinis
Svoris 9 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 312931 160/5
EAN / GTIN 4062406154783
Gamintojo numeris 312931 160/5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekiama:

Su: 1 komplektas − 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971312986.