Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 100mm

Prekės Nr.: 310100 100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 310100 100
Gamintojo numeris 101781
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.
1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 − 315200. Apsauga nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.
Pleištinis krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313110 − 313140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai