ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis, Skirta ER canginėms įspraustinėms: 32

Prekės Nr.: 309700 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER canginėms įspraustinėms Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ER-Spannschlüssel 250Md
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Bendras ilgis 85 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava fiksavimo veržlėms
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309700 32
EAN / GTIN 4020772052324
Gamintojo numeris 52324
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliuojamam užveržimo momentui (14×18 / 1/2 colio arba 9×12)

Pastaba:

Dinamometrinius raktus žr. Nr. 656050.