Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 25, Užveržimo ⌀ d: 6mm

Prekės Nr.: 309624 6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui ER 25
Rinkinio turinys 13
Išorinis ⌀ D 21 mm
Produkto rūšis Sandarinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309624 6
EAN / GTIN 2050002087712

Aprašymas

Tinka:

ER užveržimo veržlės Nr. 309616; 309621.

Pastaba:

  • Užveržimo ribos = nominalus dydis - 0,5 mm.
  • Užspaudimo ⌀ didėja kas 1 mm.
  • Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀!
  • Tinka slėgiui iki 80 bar.
  • Montavimo eiga: Užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.