ER užveržimo veržlės sandarinimo žiedams, skirta ER: 16

Prekės Nr.: 309616 16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6499 D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 6499 D
Bendras ilgis L 22,5 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Sriegis M22x1,5
maksimalus užveržimo momentas 80 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, padidėtų užveržimo jėga, atsparumas susidėvėjimui ir korozijai.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309680309740.
Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!