Cangė, plona sandari 4 mm

Prekės Nr.: 309573 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 4 mm
Išorinis ⌀ D 10,1 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309573 4
EAN / GTIN 4250261519544
Gamintojo numeris 136 0604 000 T

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Itin siaura konstrukcija. Griebtuvas sriegiu nutempiamas iš galo per patroną į kūgį. Dar mažiau trukdžių, nes nėra užveržimo veržlės.
Su specialia danga didesniam laikymo momentui.

Tinka:

Ploni canginiai laikikliai Nr. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį