ER cangė sriegikliui 6 mm

Prekės Nr.: 309455 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 6 mm
Laikiklis ER 16
Išorinis ⌀ D 16 mm
Bendras ilgis L 32,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309455 6
EAN / GTIN 4062406254049

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegiklio tvirtinimas naudojant kūginį užspaudimo mechanizmą.
  • Integruotas greitojo keitimo įtaisas.
  • Cangės sriegikliams, panašios į DIN 6499 / ISO 15488.

Privalumai:

Greitas užrakinimas ir atrakinimas naudojant spyruoklę. Nereikia priveržti prie sriegiklio kvadrato.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įspraustinę CENTRO P.