ER stezna čahura za ureznike 6 mm

Artikl br.: 309455 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
Prihvat ER 16
Vanjski ⌀ D 16 mm
Ukupna duljina 32,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309455 6
EAN / GTIN 4062406254049

Opis

Izvedba:

  • Stezanje ureznika preko obodnog mehanizma s kuglicom.
  • Ugrađeni mehanizam za brzu zamjenu.
  • Stezne čahure za ureznike slične DIN 6499 / ISO 15488.

Prednost:

Brza izmjena opružnim mehanizmom. Nije potrebno pričvršćivanje vijcima četverokut ureznika.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Napomena:

Steže samo na nazivni ⌀. Nije prikladno za precizni držač za ER čahuru CENTRO P.