ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 16, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 9mm

Prekės Nr.: 308907 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 425 E
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD01600105; ZYL00900115
Tvirtinimo forma spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm; 9 mm
Koto skersmuo DS 9 mm
Laikiklis ER 16
Užspaudimo skersmuo D1 9 mm
Išorinis skersmuo D 16,7 mm
Cangės ilgis L 27,5 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas α 16 laipsniai
Standartas DIN ISO 15488-A
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308907 9
EAN / GTIN 4054631188626
Gamintojo numeris 13753010900
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.
Metalinis sandarinimas.

Aprašymas:

Aušinimo skysčio slėgis: slėgis iki 120 bar.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo sandarinimą galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.