{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Juostos skersmuo D | 22,5 mm | |
| Produkto rūšis | užtraukimo varžtai | |
| Sriegis M | M16 | |
| Laikikliui | SK 40 | |
| Bendras ilgis L | 44,5 mm | |
| Galvutės skersmuo D1 | 18,95 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 16,25 mm | |
| Rakto dydis | 18 mm | |
| Su kiauryme | ne | |
| Su stebule | taip | |
| Sandari | taip | |
| Sukimo momentas maks. | 50 Nm |
| Produkto numeris | 308662 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515056953 | |
| Gamintojo numeris | 308662 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |