• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Užtraukimo varžtas Forma A, su kiauryme, tinka kūgiui: 40

Prekės Nr.: 308602 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kūgiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo D 23 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M16
Laikikliui SK 40
Bendras ilgis L 54 mm
Galvutės skersmuo D1 19 mm
Iškyšos ilgis L1 26 mm
Kampas α 15 laipsniai
Rakto dydis 19 mm
Su kiauryme taip
Su stebule taip
Sukimo momentas maks. 50 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308602 40
EAN / GTIN 4069515056892
Gamintojo numeris 308602 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.