{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | PSC 80 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308539 16 | |
EAN/GTIN | 4045197870643 |