{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; įvorės kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | PSC06300100; SZD03200205 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 63 mm | |
| Laikiklio dydis | 32 | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | ER-Spannzangenfutter | |
| sąsaja staklių pusėje | PSC 63 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 2 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 20 mm | |
| skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruoklės dydis | 32 | |
| Iškyšos ilgis A | 100 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 50 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| pjovimo technika | HSC | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 138 mm | |
| Standartas | DIN 6499; ISO 26623-1 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 308522 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197471666 | |
| Gamintojo numeris | 308522 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |