Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ekranuojančioji poveržlė ISG-1000, Kai užspaudimo ⌀: 3-6mm

Prekės Nr.: 354440 3-6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo skersmuo min. 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 6 mm
Produkto rūšis keičiama plokštelė
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Gamintojo numeris 6725758
Gamintojas / atsakingas asmuo Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Germany, www.bilz.de

Aprašymas

Tinka:

Karštojo užspaudimo prietaisui Nr. 354400.