{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK06300195; ZYL00800105 | |
| Tvirtinimo forma | plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 8 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 8 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 8 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 120 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 24 mm | |
| kūgio kampas | 3 laipsniai | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | plon. | |
| Diameter outer 2 on the tool side D2 | 14 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | karštojo užspaudimo patronas | |
| Visas ilgis L | 152 mm | |
| Visas aukštis H1 | 63 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 63 mm | |
| Standartas | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 308318 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197480613 | |
| Gamintojo numeris | 308318 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |