Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-E 40 A = 70, Užveržimo ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 308304 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK04000395
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 70 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 3 mm
Iškyšos ilgis A 70 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 15 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. L3 min 50 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 50 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 40000 min-1
Pjovimo technika HSC
Konstrukcija plon.
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis L 90 mm
Bendras aukštis H1 15 mm
Bendras plotis B1 15 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma E
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,014 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308304 3
EAN / GTIN 4045197480156
Gamintojo numeris 308304 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
  • Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min−1.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.