Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 130, Užveržimo ⌀ D1: 4mm

Prekės Nr.: 308196 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime; su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; ZYL00400115
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 4 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 4 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 4 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 4 mm
Iškyšos ilgis A 130 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 18 mm
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Su ilgio reguliavimo varžtu. ne
Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas ne
Diameter outer 2 on the tool side D2 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 162 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308196 4
EAN / GTIN 4045197646484
Gamintojo numeris 308196 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Su uždaromais aušinimo kanalais. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm neuždengiamos.
GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 − 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.