{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307557 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240073 |