Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 307533 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 0630
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 94 mm
Užspaudimo skersmuo min. 8 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 8 mm
Iškyšos ilgis 120 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 22,4 mm
Įrankio pusės ilgis 74 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Amortizacija taip
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis hidraulinis patronas
Bendras ilgis 152 mm
Bendras aukštis 50 mm
Bendras plotis 50 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307533 8
EAN / GTIN 4045197727633
Gamintojo numeris 307533 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Privalumai:

  • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
  • Idealios vibravimą slopinančios savybės.
  • Didžiausi perduodami sūkio momentai – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302165.