Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibraciją, kūgio formos, HSK-A 63, Sriegis M × ilgis L1: M12X150

Prekės Nr.: 307037 M12X150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L1 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M12×150
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 176 mm
Kiaurymės ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Naudingasis ilgis L1 150 mm
L2 5 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307037 M12X150
EAN / GTIN 4045197905130
Gamintojo numeris 307037 M12X150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. Kūgio formos. Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301342, adapteris Nr. 301344, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374301379 ir Nr. 301361301368.