Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 40 mm

Prekės Nr.: 306530 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 40 mm
Užspaudimo ⌀ D1 40 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 88 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 40
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306530 40
EAN / GTIN 4045197656803

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys