Frezos užveržimo varžtas, DIN 6367, Įspraustinės kakliuko ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 309860 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 30 mm
Skirta kaiščio skersmeniui D1 40 mm
Sriegių dydis d1 M20
Sriegio ilgis b 30 mm
Koto modelis Teilgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Standartas DIN 6367

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309860 40
EAN / GTIN 4045197273826
Gamintojo numeris 309860 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.