Įspraustinė užmaunamoms frezoms 27 mm

Prekės Nr.: 306510 27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 27 mm
Užspaudimo ⌀ D1 27 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 21 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 27
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306510 27
EAN / GTIN 4045197290144

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys