ER įspraustinė, HSK-A 63 A = 130, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40

Prekės Nr.: 305437 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 įvorės kūgis
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; SZD04000295
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 63 mm; 40 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas ER-Spannzangenfutter
Sąsaja staklių pusėje HSK-A 63
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 26 mm
Skirta cangių tipui ER užspaudimo įvorė
Cangės dydis 40
Iškyšos ilgis A 130 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 63 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Visas ilgis L 162 mm
Standartas DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305437 40
EAN / GTIN 4045197870063
Gamintojo numeris 305437 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 − 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.