Weldon įspraustinė Forma AD, BT 40, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 302607 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 65,4 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema ne
Užspaudimo skersmuo min. 8 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 8 mm
Iškyšos ilgis 50 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 28 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 18000 min-1
Pjovimo technika HPC
Švytuoklės išlyginimas ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 115,4 mm
Bendras aukštis 28 mm
Bendras plotis 28 mm
Standartas DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Paviršiaus apdirbimas matinis paviršius
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302607 8
EAN / GTIN 4062406100735
Gamintojo numeris 302607 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.