Karštojo užspaudimo patronas 8 mm

Prekės Nr.: 302310 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis SK 50 A = 160
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302310 8
EAN / GTIN 4045197288691

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį