{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, scanalatura assiale sul codolo | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG04001795 | |
| Modulo di attacco | Battuta in piano, cono standard forma A | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 60,9 mm | |
| Interfaccia lato macchina | SK 40 | |
| Diametro di serraggio min. | 10 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 10 mm | |
| Sporgenza | 80 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Supporto dati RFID incluso | ne | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva | 148,4 mm | |
| Altezza complessiva | 31,4 mm | |
| Larghezza complessiva | 31,4 mm | |
| Normativa | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Peso | 0,042 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Produkto numeris | 302235 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197288318 | |
| Gamintojo numeris | 302235 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |