Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, ⌀ 32 mm, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302180 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 32 mm, Spann-⌀ D1: 6mm
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL03200105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0320 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 32 mm
Koto ilgis 63,5 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 25 mm
Iškyšos ilgis 39 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įstatomas kotas
Bendras ilgis 63,5 mm
Bendras aukštis 32 mm
Bendras plotis 32 mm
Standartas DIN 1835 B
Galimas vidinis šaldymas ne
Svoris 0,306 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302180 6
EAN / GTIN 4019208190884

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.