{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Laikiklis | ⌀ d = 25 mm | |
Koto ⌀ d | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 23 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 196 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 140 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301366 M12X196 | |
EAN / GTIN | 4062406786021 |