{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M12 | |
Prihvat | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ drške d | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
Vanjski ⌀ D | 23 mm | |
⌀ rupe D1 | 12,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 196 mm | |
Korisna duljina L1 | 140 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301366 M12X196 | |
EAN / GTIN | 4062406786021 |