• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Vidinio tekinimo peilis dešininis, panašus į DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Koto keturbriaunis: 20mm

Prekės Nr.: 296325 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto keturbriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 250 mm
Koto forma keturbriaunė
Gamintojo pavadinimas Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8)
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. 34 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinis tekinimas
Standartas DIN 4973
Koto plotis 20 mm
Koto aukštis 20 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Produkto rūšis delete( ) Tekinimo peilis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296325 20
EAN / GTIN 4045197518538
Gamintojo numeris 296325 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys − plieniniai kotai 700−800 N/mm2 tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuota. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti.
Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).