• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla de tornear para interiores derecha similar a DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Vástago cuadrado: 20mm

Número de artículo: 296325 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Forma del mango cuadrada
Denominación del fabricante Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8)
Diámetro del taladro mín. 34 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Torneado interior
Norma DIN 4973
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 296325 20
EAN / GTIN 4045197518538
Número del fabricante 296325 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Metal duro. Mangos de acero con 700 − 800 N/mm2 de resistencia y superficie de contacto plana fresada. Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas. El bisel de superficie libre de las placas se ha rectificado de precisión. Todas las cuchillas de tornear se suministran con los filos vivos. Extrayendo el filo con un lapeador manual de carburo de boro se incrementa la resistencia de la cuña cortante. La longitud de extracción del filo depende de las condiciones de trabajo. En las operaciones de desbastado y de cortes interrumpidos el filo se debe rectificar necesariamente.
Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).