Ratukų laikiklis Palenkiama galvutė, kairinis, Koto dydis: 10-16

Prekės Nr.: 291417 10-16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto pavadinimo požymis kairinis
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291417 10-16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Pasukama įrankio galvutė (reguliavimo diapazonas ± 90 °).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz 2 µm.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 45 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.
Nenutrūkstamiems kontūrams (išgaubti, įgaubti, cilindriniai, kūginiai) bei plokštumoms valcuoti. Taip pat tinka naudoti iki koto.

Tiekiama:

Koto dydis 10 su koto adapteriu 12 mm × 12 mm ir 16 mm × 16 mm.

Dėmesio:

Ritininius poliravimo volelius reikia užsakyti atskirai!

Pastaba:

Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.
Patikrinkite, ar nėra trukdančių kontūrų (ritinėlio x matmuo = 2,5 mm).