Soporte para rodillo Cabeza orientable, izquierda, Tamaño del mango: 10-16

Número de artículo: 291417 10-16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Atributo del nombre de producto izquierda
Tipo de producto Herramienta alisadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 291417 10-16
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste ±90°).

Ventaja:

Calidad de la superficie posible hasta Rz 2 µm.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 45 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.
Para el laminado de contornos no interrumpidos (convexos, cóncavos, cilíndricos y cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

Volumen de suministro:

Tamaño de mango 10 incluido adaptador de mango 12 mm × 12 mm y 16 mm × 16 mm.

Atención:

Los rodillos de bruñido se deben pedir aparte.

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.
Comprobar los posibles contornos de interferencia (dimensión x del rodillo = 2,5 mm).