{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Diamètre corps Ds | 25 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pour largeur de rainure m | 4 mm; 5 mm | |
| Diamètre porte-plaquettes D1 | 10 mm | |
| Diamètre de pré-perçage min. Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
| Longueur de col A | 40 mm | |
| Déport L3 | 5,35 mm | |
| Rayon porte-plaquettes R2 | 5 mm | |
| Koto ilgis Ls | 90 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Type de produit | griovelių ir profilių pratraukimo įrankis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290355 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197881106 | |
| Gamintojo numeris | 290355 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |