Įpjovimo plokštelė neutral. 2,2 mm

Prekės Nr.: 275000 2,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2,2 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB9035
Danga TiCN
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 275000 2,2
EAN / GTIN 4062406799007

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
50
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nušlifuotais kumštelių dantukais.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010274026.
Ištekinimo peiliai Nr. 274170274171.