Stickblad neutral 2,2 mm

Article no.: 275000 2,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  267,80 / st.
  • from 10 st.
    NOK  223,23 / st.
on request
På lager
71 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 2,2 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB9035
Beläggning TiCN
Skärmaterial HM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 275000 2,2
EAN / GTIN 4062406799007

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med slipade flanker.

Passar till:

Skärhållare nr 274010274026.
Borrstänger nr 274170274171.