{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Sistemos raktas | taip | |
tmaks. vidinis apdirbimas | 3 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 18 mm | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Pritaikymo sritys | Radialinis vidinis įpjovimas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 274171 20/2L | |
EAN / GTIN | 4062406790325 |