{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 242 mm | |
| maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 350 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Sistemos raktas | taip | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 32 mm | |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
| Produkto numeris | 274040 242/350 | |
| EAN / GTIN | 4062406093945 | |
| Gamintojo numeris | 274040 242/350 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |