{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 75 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 145 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 1 | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Pritaikymo sritys | Ašinis išorinis įpjovimas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273969 16/75 | |
EAN / GTIN | 4062406128067 |