Pjovimo plokštelė, neutrali, HB720, ⌀ Dmin griovelio D1/ D2: 10/12mm

Prekės Nr.: 273973 10/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB720
Plokštelės storis T 7,3 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 9 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,5 mm
Spindulys R 0,2 mm
Įpjovos plotis w 1 mm
Pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,02 mm/aps.
Danga TiCN
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273973 10/12
EAN / GTIN 4062406127794
Gamintojo numeris 273973 10/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Dėmesio:

Užsakymo dydis =minimalus griovelio ⌀.
Taip pat galimi ir didesni griovelio ⌀ nedarant jokių pakeitimų.
D1 = Dmin Vidinis ⌀.
D2 = Dmin Išorinis ⌀.
L modelis su didesnio gylio tmaks.