Ištekinimo laikiklis HM apvali 12/45 mm

Prekės Nr.: 273966 12/45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 45 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
galima atpjauti pagal ašį taip
Pritaikymo sritys Ašinis išorinis įpjovimas
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273966 12/45
EAN / GTIN 4062406128081

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės