Ištekinimo peilis su keičiama plokštele 16/12 mm

Prekės Nr.: 273963 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 12 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273963 16/12
EAN / GTIN 4062406128135

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės