PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis 12/17 mm

Prekės Nr.: 273950 12/17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTACUT
Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 17 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 4 mm
Galvutės ilgis L1 17 mm
Bendras ilgis L 120 mm
OAH 17,6 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHRS 12-17
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273950 12/17
EAN / GTIN 7291075389562
Gamintojo numeris 3337214

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273956273959.

Pastaba:

Dešiniesiems laikikliams naudokite dešiniuosius pjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius pjovimo įdėklus.