{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | PENTACUT | |
| Koto dydis | 12 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 6,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 19,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 120 mm | |
| HBH | 4 mm | |
| CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
| galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | PCHL 12-24 | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 273925 12/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075171945 | |
| Gamintojo numeris | 2301611 |