PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis 25/24 mm

Prekės Nr.: 273924 25/24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTACUT
Koto dydis 25 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 6,5 mm
Galvutės ilgis L1 19,5 mm
Bendras ilgis L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHR 25-24
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273924 25/24
EAN / GTIN 7291075172089
Gamintojo numeris 2301629

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937273939.
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
    Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį