Atpjovimo įrankio laikiklis 25 mm

Prekės Nr.: 273910 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 30,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273910 25
EAN / GTIN 4045197763907

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės