• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tronzar 25 mm

Número de artículo: 273910 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 30,2 mm
Longitud de la cabeza L1 21,4 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo para plaquita 279815 13
Longitud libre 1,2 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273910 25
EAN / GTIN 4045197763907

Descripción

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas izquierdas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles