Eco plokštelės laikiklis tiesus 2,5 mm

Prekės Nr.: 273881 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Įpjovos plotis w 2,5 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 21 mm
Užveržimo varžtas 279815 9
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273881 2,5
EAN / GTIN 4045197517616

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. 273840273846.

Dėmesio:

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį